大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
SUS DCスクリュー(マル(クロ19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
14465599
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び径
M6
寸法H(mm)
7.5
寸法d(mm)
13
寸法D(mm)
19