4X22 SUS ダツラクボウシネジ(D18 大阪魂 14465696 4X22 SUS ダツラクボウシネジ(D18 大阪魂 14465696 4X22 SUS ダツラクボウシネジ(D18 大阪魂 14465696

SUS ダツラクボウシネジ(D18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード14465696 品番4X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)22 穴径(Φmm)8.5 寸法L(mm)2227 呼び径M4 寸法D2(mm)13 寸法h(mm)5.5 寸法D3(mm)8.2 寸法D4(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする