ゼロデザイン
ゼロデザインの 操安系
ステム 袋ナット クローム B0-53220-08-00
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14597181
品番
B0-53220-08-00
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:B0-53220-08-00
販売備考:ZEROスプリンガーに適合するステムシャフト用 袋ナットです。
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
材質
スチール
色
クローム