ステムナット GODFATHER チタン MMU560

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14597610 品番MMU560
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU560
削り装飾にこだわったステムナット「GODFATHER(ゴッドファーザー)」
航空機や宇宙産業にも使われる高強度GR5チタン合金削り出し製。
全体に旋盤装飾を施したメタルカラータイプ。
空冷モデル専用。水冷モデルは品番MMU561をご確認ください。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:空冷モデル用
関連商品:品番:MMU069,LVR001

適合空冷 T100 02-15 Scrambler 06-15 Thruxton 05-15 材質チタン シルバー 備考空冷モデル用 タイプGODFATHER 製法CNC削り出し 関連部品品番:MMU069,LVR001 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする