ステムナット GODFATHER チタン ブラック/ポリッシュ MMU567

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14598748 品番MMU567
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU567
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
タイプ:GODFATHER
色[カラー]:ブラック/ポリッシュ
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:1個
製法:CNC削り出し
備考:空冷モデル用
関連商品:品番:MMU069

仕様関連商品:品番:MMU069 材質チタン ブラック/ポリッシュ 備考空冷モデル用 タイプGODFATHER 製法CNC削り出し 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする