※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
森井
森井の キッチン・調理用品
森井の レンジ調理・アイデアグッズ
竹炭入りごはん用スチーマー保存容器
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
14683498
品番
M-711
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
約1杯分
使用方法
炊いたご飯を入れ冷凍保存(7〜8分目位)。受け皿を外し水又はお湯を入れ再び本体をセット、レンジで加熱。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
270
間口W×奥行D×高さH(mm)
114×73×63
耐熱温度(℃)
-30〜140
加熱時間
1杯分/約2〜2分30秒、2杯分/約3分30秒(時間は500Wでの目安です)
TKG品番
9-0246-0101
TKG品番(2017)
6-0226-0101