※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
森井
森井の キッチン・調理用品
森井の レンジ調理・アイデアグッズ
竹炭入りごはん用スチーマー保存容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14683516
品番
M-712
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
約2杯分
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
600
間口W×奥行D×高さH(mm)
114×148×63
耐熱温度(℃)
-30〜120
TKG品番
9-0246-0201
TKG品番(2017)
6-0226-0201