※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 泡立て器・ホイッパー
サンクラフト ミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14688179
品番
WWW-207
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
小麦粉を水や卵と混ぜる際にダマが出来にくく、あっという間にスムーズな生地が出来上がります。
全長(mm)
254
材質
ポリプロピレン
色
ライムグリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
9×45
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0503-1101
TKG品番(2017)
6-0451-1301