※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
レーベン販売
レーベン販売の キッチン・調理用品
レーベン販売の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
レーベン販売の ピーラー・皮むき
ののじ 根菜フリルサラダ・削り〜ナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14688705
品番
FPS-01P
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
削り方次第で色々な形状に削れます。
短い・削り節状細長い・めん状輪切り・チップ状
材質(刃)
ステンレス
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
98
全長(mm)
176
色
ミルキーピンク
全長×幅W(mm)
176×98
TKG品番
9-0568-1101
TKG品番(2017)
6-0509-1801