※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
佐藤トレーディング
佐藤トレーディングの キッチン・調理用品
佐藤トレーディングの ふきん(カウンタークロス 等)
業務用 両平地付 タオル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
14697026
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法(mm)
340×860
厚さ
中厚手
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約48
TKG品番
9-1333-1201
TKG品番(2017)
6-1193-1201