20100100RE401 サンボックス #10 サンコー(三甲) 14739446

サンボックス #10

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量1個
色レッド
容量(L)9.8
内容量1個注文コード14739446品番20100100RE401
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
レッド
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
388×220×160
内寸(mm)
336×194×156
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
327×185×146
圧縮荷重(kN[kgf])
27.7(2825)
容量(L)
9.8
名入れ
なし
仕様
(カード差し取付面)片短辺
適合
(嵌合)サンボックス#10B
種別
#10
材質
PP
形状
底面:SA (全面フラット)
質量(kg)
0.85
フタ
なし
底形状
全面フラット
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×220×160
適合カード差し
片短辺2型、4型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
327×185×146
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #10B(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~11までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量12以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量37~48までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量49以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190066
2016-05-30
用途: 実験用 塗装作業
製造業

現在、設置作業準備中ですが以前のものと全く同じものなので作業上の問題は特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする