- Gulf PG Gear Oil 75W90 Gulf 14760263

Gulf PG Gear Oil 75W90

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L×12缶)注文コード14760263品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。
スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。
低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。

用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-27
用途: ロードスター パーティーレース用に購入
國匠

パーティーレース車両なのでノーマル
とはいえ競技車両なので油脂類は可能な限りこまめに交換
ミッションオイルは走行3時間前後を目安に交換してる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする