Gulf PG Gear Oil 75W90

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード14760279 品番-
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。
スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。
低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。

適合範囲ギヤ 用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル) 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 SAE75W90 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-27
用途:
ロードスター パーティーレース用に購入
國匠 様

パーティーレース車両なのでノーマル
とはいえ競技車両なので油脂類は可能な限りこまめに交換
ミッションオイルは走行3時間前後を目安に交換してる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする