- Gulf PG Gear Oil 85W140 Gulf 14760288

Gulf PG Gear Oil 85W140

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(1L×12缶)注文コード14760288品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

スポーツユーザーの悩みを解決するために開発した、プロガードギヤーオイル 85W-140 GL-5 ノンスリップデファレンシャル専用ギヤーオイルです。
LSDから発生するチャタ一音を抑え、スムースなコーナリングをお約束します。
特に、ジムカーナやダートラ、ラリーなどにお奨めの高性能ギヤーオイルです。
ピニオンギヤーはもちろんプレッシャープレートの焼付も防止します。

用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE85W-140ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする