AW20-02-7-2-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 14765224

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14765224 品番AW20-02-7-2-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は434種類から選べます 他の種類を見る

作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー

管接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 ボディサイズ20 ねじの種類Rc オートドレン仕様オートドレンなし 排気方式リリーフタイプ 圧力計圧力計なし 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14765224 AW20-02-7-2-A 72898397 AW20-02-7-2-D AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45370351
2024-04-29
用途:
機械の水抜き

エアー圧の調整ネジ部分から、エアーが常時漏れてしまう。
どこか扱いが悪いのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
45369642
2023-07-05
用途:
エアブラシにて塗装に使用

購入の際うっかりしてましたが、これにはエアーホースジョイントのニップルが付属してなかったので別に購入する必要があります。既に持っている方は必要ないかとは思いますが気を付けて購入された方がよろしいかと思います。
レギュレータとしての機能はまったく問題なく満足しています。

対象商品:
45370577
2022-01-12
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 ダイトク 様 (製造業)

圧力計が付属していたので助かりました。
付属しているかどうかが不明だったため

2人が参考にしています
対象商品:
45369642
2020-08-06
用途:
プラモデルのエアブラシ塗装
運輸・通信業

さすが業務用レギュレーターです。模型用のものより格段に安定し、使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
45369642
2023-04-13
用途:
塗装作業時
(private) 様 (サービス業)

フィルタレギュレータ本体の性能には満足。
今回、私の使用環境は0.06〜0.1Mpaの範囲なのでレギュレータの耐圧0.2Mpaのモデルを選んだ。
ところが付属していた圧力計は「G36-4-01」であり、〜0.4Mpaと、これではメーターの半分は使えないエリアとなる。
私の使用環境では圧力計の1/4のエリアで調整することになり、これでは実用にならない。
モノタロウさんに確認していただいたところ、メーカーは「余裕を持たせて0.4Mpa圧力計を組み合わせています」とのこと。
フィルタレギュレータ本体の耐圧は重要だが、付属する圧力計にも注意が必要だと思う。
ご自分の使用環境を考慮して、もしも難を感じたら、圧力計が付属しないモデル(例えばAW20-01-1-AやAW20-01B-1-A)を選び、別途圧力計を購入したほうが良い。
私は〜0.2Mpaの圧力計「G36-2-01」を別途購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
45369642
2019-01-30
用途:
エアー機器の接続

エアー圧力の調節に安定しています。小型なので場所も取らず良いです。

対象商品:
45370351
2018-09-19
用途:
機械動作時
株式会社富栄商会 様

以前 MONOTARO製を購入したが エアー漏れがあり
今回はSMC製にしたが さすが SMC製
価格は高いが信頼ありですね。

1人が参考にしています
対象商品:
45369642
2018-03-05
用途:
エアブラシ塗装
その他業種

低圧でもエアブラシの吹き始めからエアーが設定圧で安定しているので安心して塗装が出来ました。

私の購入した製品の仕様として、付属のブラケットと圧力計は自分で取り付けます。
また、ドレンの排出はプッシュ式では無く、ネジ式のコックの栓を数回まわすので多少手間です。(他に色々な仕様が有ります)

この製品はバリエーションがとても多く、専門知識とカタログの理解力が無いと自分の欲しい物を購入する事は出来ないと思いました。

ここのレビューも"製品シリーズ"がまとめて表示されている事に気付かず、"違う品番"のレビューを共通のものと勘違いされている方がいますので"仕様"には注意が必要です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする