B00041 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775094 B00041 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775094 B00041 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775094 B00041 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775094 B00041 ステン タオル掛け 粘着 LEC(レック) 14775094

ステン タオル掛け 粘着

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14775094 品番B00041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥783
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビに強く、丈夫な18-8ステンレスを採用
強力粘着テープでしっかりと固定します。
タイルに取り付ける時に使用する耐水シート付きです。
支持部は可動式でスライドできます。
フェイスタオルが広げて干せるサイズです。
付属の木ネジでも取り付けられます。

耐荷重(kg)2 用途タオルバー、タオル掛け、洗面用品、浴室用設備 仕様ステンレス 材質パイプ:ステンレス鋼管(18-8)、支持部・キャップ:ABS樹脂(クロムメッキ)、耐水シート:PET樹脂 寸法(mm)400×55×65 タイプタオル掛け 取付け方法粘着テープ・木ネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14775094
2018-11-09
用途:
タオル掛け
サービス業

浴槽でない所で使用、お店の家具に穴をあけたくなくこの商品を購入しました!少しザラザラした化粧板に貼り付けましたが結構接着力がありそうで、安心です!

対象商品:
14775094
2018-09-21
用途:
お手洗い用タオル掛け
電気・ガス・熱供給・水道業

バーはステン製ですが、粘着部はプラスチック製…安っぽく感じました。
しかし 価格を考えたら妥当なのかな。粘着力も問題ないので長く使用出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする