B00046 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775128 B00046 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775128 B00046 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775128 B00046 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775128 B00046 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775128 B00046 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775128

タオル掛け ピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14775128 品番B00046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥609
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピンで石こうボード壁にもしっかりと固定するタオルハンガーです。外し跡が目立ちにくいです。付属工具で取り付け簡単です。タオルが落ちにくいすべり止め付きです。壁とのすき間があるので、タオルが壁につかず衛生的です。

耐荷重(kg)2 用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 材質パイプ:鋼管(ポリプロピレン被覆)、支持部:スチロール樹脂、キャップ:ポリエチレン、ピン:ステンレス鋼線、付属工具:ABS樹脂 寸法(mm)395×55×50H 質量(g)134 タイプミニタオル掛け 取付け方法ピン
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。※荷重制限をお守りください。※タオル掛けの固定がゆるくなった場合は、場所を変えて付け直してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14775128 B00046 28742675 B00048 タオル掛け(木ネジ) LEC(レック) タオル掛け(木ネジ) LEC(レック) 1個 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14775128
2020-04-17
用途:
トイレのタオル掛け
農・林・水産業

開封したら、バーの長さを調整できるタイプであることがわかり
本来もっと短いバーが欲しかった為、取り付け幅を調整し
両サイドを突き出す形で取り付けた。
ピンが小さいタイプは探してもなかったので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする