※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B00047 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775137 B00047 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775137 B00047 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775137 B00047 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775137 B00047 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775137 B00047 タオル掛け ピン LEC(レック) 14775137

タオル掛け ピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14775137 品番B00047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピンで石こうボード壁にもしっかりと固定するタオルハンガーです。外し跡が目立ちにくいです。付属工具で取り付け簡単です。タオルが落ちにくいすべり止め付きです。壁とのすき間があるので、タオルが壁につかず衛生的です。

耐荷重(kg)2 寸法(cm)69.5×5×5 用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 付属品ピン×14、付属工具×1、型紙 適合バスタオル 質量(g)118 幅(cm)(干し幅)69.5 取付け方法ピン 呼び寸法(cm)70
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。※荷重制限をお守りください。※タオル掛けの固定がゆるくなった場合は、場所を変えて付け直してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14775128
2020-04-17
用途:
トイレのタオル掛け
農・林・水産業

開封したら、バーの長さを調整できるタイプであることがわかり
本来もっと短いバーが欲しかった為、取り付け幅を調整し
両サイドを突き出す形で取り付けた。
ピンが小さいタイプは探してもなかったので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする