サンプル画像
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ用アクセサリー
アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14922936
品番
00092602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,728
販売価格(税別)
¥
21,571
バスケットに入れる
引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。
25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。
用途
ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。
トラスコ品番
683-2133
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
縦(mm)
360
横(mm)
100