※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの 面取り・バリ取り
THECUTの 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬 NCポイントセットドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法d(mm)
5
注文コード
14967464
品番
C-NC-PSD 5X120°
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・シャンク径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
5
寸法θ°
120
寸法d(mm)
5
寸法l(mm)
12
公差(mm)
直径:0〜-0.008