カウンタークロス スタンダード 薄手小判

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード14968977 品番ZNB-511-100PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

業務用にも日用使いにも便利なカウンタークロス。レーヨンを使用した不織布の衛生ふきんです。
高い吸水性を持ちながら、汚れが落ちやすく乾燥が速いため、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。
毛羽などの混入の心配も少なく、豊富なカラーバリエーションで、セクション別、用途別の使い分けが可能です。

用途調理作業、保鮮、ドリップ吸収、食器拭き、コップ敷き、食器敷き、テーブル拭き、厨房清掃、店内清掃など 材質レーヨン85%、ポリエステル15% 寸法(mm)300×610 ピンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14968977 ZNB-511-100PW 65676987 ZNB-511-100PWN クラフレックス カウンタークロス スタンダード 薄手小判 オザックス クラフレックス カウンタークロス スタンダード 薄手小判 オザックス 1箱(100枚) 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする