KS-MB4002PY-3L-BK【ワケあり】 D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 15023280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-MB4002PY-3L-BK【ワケあり】 D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 15023280
KS-MB4002PY-3L-BK【ワケあり】 D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 15023280
KS-MB4002PY-3L-BK【ワケあり】 D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 15023280

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
タイプ
3戸用
錠前
静音大型ダイヤル錠
ブラック
注文コード
15023280
品番
KS-MB4002PY-3L-BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98012,980

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ブラック
タイプ
3戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×360×316.2
対応
(戸数)3戸用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
仕上
扉・投入口:アクリル焼付塗装
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
設置場所
屋内
錠前
静音大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)/可変プッシュボタン錠(PK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※郵便物取り出しの際、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする