※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKL-1501-AS1-A リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL NBK(鍋屋バイテック会社) 15050177 MKL-1501-AS1-A リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL NBK(鍋屋バイテック会社) 15050177

リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15050177 品番 MKL-1501-AS1-A
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

質量(kg)0.19 使用温度範囲(℃)-10〜70 寸法H(mm)4.5 制御方式空気圧・常時開 寸法L1(mm)4.1 呼び【適合レール】#15〜#25 最高使用圧力(MPa)0.65 寸法A(mm)47 寸法L2(mm)19.5 寸法L3(mm)4.1 寸法B2(mm)15.5 寸法A1(mm)15 寸法B1(mm)39 応答時間(秒)最大0.06 寿命【クランプ】100万回 寸法A2(mm)- 最低使用圧力(MPa)0.3 寸法GM4 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)500 寸法MM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする