TT888008R 広配光デスクライト ODELIC(オーデリック) 15351615 TT888008R 広配光デスクライト ODELIC(オーデリック) 15351615

広配光デスクライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15351615 品番 TT888008R
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。
別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。
オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。

消費電力(W)16.7 ホワイト 電球の種類高演色LED コード長さ(m)3 調光の可否不可 仕様調光器:不可 長さ(mm)414 幅(mm)900 質量(kg)2.2 取付クランプタイプ 高さ(mm)634 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) タイプワイドタイプ 種類器具:LED一体型 スイッチ点灯→消・調光(100-40%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)36 取付可能厚(mm)5〜50迄 アームシングルアーム 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1800
注意
※超音波人感センサー別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする