ジョイフル
ジョイフルの 自動車用収納用品
ジョイフルの 車用ゴミ箱
美消臭トラッシュカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15381024
品番
J-253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
消臭機能付。ゴミ箱や小物入れに等多目的に使用出来ます。
用途
ドライブ
材質
消臭剤/PVC
幅(mm)
200
色
カーキ
高さ(mm)
150
奥行(mm)
270