カシムラ
カシムラの 自動車用収納用品
カシムラの 車用灰皿
密閉&大容量ボトルアッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15381295
品番
AK-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シリコンパッキンにより灰・臭いが漏れにくい密閉構造の灰皿。
約150本入る大容量設計。
フタ・パッキン・ボトルを外して丸洗い可能。
ドリンクホルダーに収納可能。
ワンプッシュで簡単にフタが開きます。
幅(mm)
83
色
ブラック
高さ(mm)
153
質量(g)
190
奥行(mm)
93
収納量
約150本(レギュラーサイズ)
開口部(mm)
約70