KINEDYNE(キネダイン)
25mm幅のカムバックル用ラッシングベルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
Jフック(クロスフック・ナローフック)
S字フック(オープンフック)
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15412016
品番
605-5R(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。
ベルトの強度を十分に発揮でき、 安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。
使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.6
ベルト長さ(m)
5
破断荷重(kg)
500
調節ベルト長さ(m)
5
注意
※個人宅への配送は不可とさせて頂いておりますので予めご了承下さい。