KINEDYNE(キネダイン)
25mm幅のカムバックル用ラッシングベルト
糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。
ベルトの強度を十分に発揮でき、 安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。
使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
内容量
1本
注意
※個人宅への配送は不可とさせて頂いておりますので予めご了承下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22737672
605-1-2-N25(B)
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1.6
1
2
-
500
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
22737688
605-1-2-SHK(B)
ブルー
S字フック(オープンフック)
25
1.6
1
2
-
500
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
15412016
605-5R(B)
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
25
1.6
-
-
5
500
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください