KATS-20 5Mカット品 ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 15417090

ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本(5m)
呼び径(Φmm)20
内容量1本(5m)注文コード15417090品番KATS-20 5Mカット品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂ブラック長さ(m)5使用温度(℃)‐15~70呼び径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:商品概要(0.56MB)
注意
※アルミ箔が内側になるように巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
※編組線はアース線としてご利用頂けます。

商品説明動画

ノイズプロテクトチューブ使用方法について
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする