※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃数
3
1
2
3
寸法C(mm)
12
6.5
8
9
11
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15419540
品番
MSU-3040-M16
参考基準価格(税別)
¥61,780
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
MSU形 プランジ加工用
モジュラーヘッドタイプ
クーラント穴付き
用途
アンダーカット
刃数
3
寸法L1(mm)
43
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
22
寸法Lf(mm)
49.3
寸法rε(mm)
2
寸法Db(Φmm)
29
寸法ae max(mm)
1.5
寸法Dc(Φmm)
40
寸法θ1°
45
寸法θ2°
34.5
寸法MD(mm)
16
適合インサート
WDMW080520ZTR