※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ TPM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
材質
DH102
寸法BR(mm)
400
注文コード
15420215
品番
TPM-160-NR2T30BR400 DH102
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法BR
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミラーバレル用インサート TPM形
材質
DH102
寸法r(mm)
2
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
1
精度(mm)
フォーム:±0.010、先端R:±0.010
寸法T(mm)
4
角度θ(°)
30
寸法Dc(Φmm)
16
寸法BR(mm)
400
注意
※再研磨不可
※TPM形インサートを使用の際は、ミラーバレルモジュラーヘッドMTP形にセットしご使用ください。