※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 材質JC8015 寸法BR(mm)400 注文コード15420224 品番TPM-160-NR2T30BR400 JC8015
参考基準価格(税別)¥19,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・寸法BRなど4種類から選べます 他の種類を見る

ミラーバレル用インサート TPM形

材質JC8015 寸法r(mm)2 寸法B(mm)17 寸法C(mm)1 精度(mm)フォーム:±0.010、先端R:±0.010 寸法T(mm)4 角度θ(°)30 寸法Dc(Φmm)16 寸法BR(mm)400
注意
※再研磨不可
※TPM形インサートを使用の際は、ミラーバレルモジュラーヘッドMTP形にセットしご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする