※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ZNGU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JC7518 コーティングPVD:JC7518 注文コード15420346 品番ZNGU110504ZER-SL JC7518
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・コーティング・寸法REなど30種類から選べます 他の種類を見る
材質JC7518 寸法A(mm)11 精度G 寸法B(mm)6.3 寸法T(mm)5.6 コーティングPVD:JC7518 寸法rε(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする