※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ ZNGU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
JC8118
コーティング
PVD:JC8118
注文コード
15420380
品番
ZNGU110516ZER-PM JC8118
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーティング・寸法RE
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JC8118
寸法A(mm)
11
精度
G
寸法B(mm)
6.3
寸法T(mm)
5.6
コーティング
PVD:JC8118
寸法rε(mm)
1.6