エンジンオイル

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 15541464 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》
モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。
潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。
音が静かになる!
オイル減りを抑える!
省燃費性能を回復!
オイル持ちが良い!

用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 容量(L)20 粘度0W-20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2000mL APISP ベースオイル全合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

エンジン音は静かになり回りも良く耐久性も良く感じている。現在のところ他メーカーと比べても満足しています。

2025-07-02
用途:
機械のメンテナンス時
ワイエムコーポレーション 前原準一 様 (サービス業)

現状ではベストコンディション維持ができている最適なオイル

対象商品:
15541464
2024-07-03
用途:
機械のメンテナンス時
ワイエムコーポレーション 前原準一 様 (サービス業)

低粘度のオイルは初めてですが、モリドライブ10w/40が気に入ったので今回ホンダNボックスに使用しました。あまり乗らないですが調子はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする