社有車それぞれが年式も古くなってきており、長距離を走るので、高年式車両向けのこのオイル使用で、より静かで燃費が良くなればと使用中。エンジン振動も少なくなったような気がします。
100,000qを超えてからこのオイルの存在を知りそれからずッと使っています。
プラシーボ効果なのか、これを使ってからエンジンの調子が良くなった気がします。添加剤(他社製品)も併用しています。
ペール缶で2缶目が半分使用したところですが、今まで使用した中でリーズナブルで性能も凄いです。私の場合、個人事業主として委託された品物を全国各地へ運んでいることから長時間、長距離が多くモリドライブは調度いいです。
このオイルは良いと思います。このオイルとKカースペシャルゴールド添加剤を使いました。13万キロのスティングレーターボには良かったです。
全般的にいいオイルだと感じています。年間走行距離8万キロから時間も持続されることが多く以前はオイルクーラーをつけていましたがトラブルを避ける為現在は付けていません様子を見ていると頃です。
以前からモリブデン配合のオイル10w40を使用していましたがコストパフォーマンスから今回からモリドライブに変えてみました。感想少としてはエンジンの回りが重く感じられるが発進時の際2速のギヤの入りが良くなったみたいです。今後は仕事柄、長距離長時間の走りに対してどれくらい対応されるか楽しみです。
30万k走行の軽自動車k6Aエンジン
オイル消費があるので延命処置としてオイルの粘度を上げてみました 効果の方は?ですが シャバシャバのオイルよりはマシかと思います