エンジンオイル

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード15541489 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送軽トラック】《特殊モリブデン配合》
『モリドライブ軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。
農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。
普通車にもご使用いただけます。
発進・加速・登坂性能アップ!
中低速域のトルクアップ!
エンジン音が静かに!
エンジン長持ち!

容量(L)20 粘度5W-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APISN/CF相当 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
所有する車のエンジンオイル交換に使用
ほしまる商会 様

有機モリブデンが配合されていて、軽トラックだけでなく、我が家の乗用車など、すべての車で使っています、以前はオイル添加剤でモリブデンなどを添加していましたが、このオイルは既に配合されていて、とても経済的で、リピート購入しています。

2025-05-27
用途:
仕事用軽バンオイル交換
医療・福祉・介護関連業

このオイルにしてからエンジン音が滑らかになった気がします。

対象商品:
15541489
2024-07-30
用途:
自家用車のエンジンオイルとして
不動産業

所有車はターボ車の為、オイル交換が短期間と必須だったが、手元にオイルが有る事により、コスト削減で交換が可能となり、重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
15541489
2024-08-08
用途:
所有する車のオイル交換
卸売・小売業

軽車両を2台所有していてそれのオイル交換に使用しています。
2台とも大変調子がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする