エンジンオイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード15541498 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【軽自動車・コンパクトカー専用設計】
普段の買い物や通勤だけでなく、ドライブやアウトドアなどの多様な楽しみ方や、ファミリーカーとしても人気の、軽自動車・コンパクトカーのために開発したエンジンオイルです。
走りにこだわる軽自動車やコンパクトカーの小さいエンジンの性能を最大限に引き出します。
エンジン音が静かになる
省燃費性能を維持する
レスポンスをアップさせる
エンジンを長持ちさせる

容量(L)3 粘度5W-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL APISP ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15541498
2024-11-16
用途:
安価で高規格
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

同社の10W40メンテナンスオイルから冬場なので、この5W30にしてみました。
SP規格でモリブデン配合!しかも安価なのでとても良いと思います。

対象商品:
15541498
2024-05-13
用途:
軽四箱バンに使用。
その他業種

エンジンが静かになり、ふけ上がりも良くなります。いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする