SK-0008 わっぱ弁当 セトクラフト 15613090 SK-0008 わっぱ弁当 セトクラフト 15613090 SK-0008 わっぱ弁当 セトクラフト 15613090

わっぱ弁当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15613090 品番SK-0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食べるを楽しむWAPPA BENTOUシリーズ、わっぱ弁当箱。
見映えが良く、詰めやすい!いつものおかずが美味しく見えちゃう!本物のような木目のリアルな樹脂製わっぱ弁当箱です。安心安全な日本製。便利な内フタつきで、内側はカドもなくお手入れしやすい仕様になっています。また、レンジや食洗機も使えてとっても便利です。
※商品は手作りの為、塗装や形状に多少のばらつきがあります。ご了承ください。 男性やガッツリ食べたい女子向けの大容量サイズ。

付属品内フタ、ゴムベルト 材質(フタ・本体)PET・ABS樹脂、(内フタ)ポリエチレン 木目 容量(mL)800 種類くるみ 段数1 機能抗菌 耐熱温度(℃)(フタ・本体) 140、(内フタ) 70 電子レンジ○(※内フタは不可) 食器洗浄機可能(※内フタは不可) 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約18×13×5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする