タッチパネル液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15882679 品番JN-MD-i133F-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

13.3インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約600gの軽量設計と11.4mmの薄型本体により、携帯性に優れています。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。1Wx2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証が付きます。

付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-C-USB-Aケーブル×2、電源アダプター、 マニュアル、保証書、スマートケース 仕様●保守:2年 ピッチ(mm)約0.153mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A 使用温度(℃)0〜50 表面処理非光沢 コントラスト比800:1 表示色26.2万色 sRGB66% 解像度1920×1080 視野角H:170°/V:170° ケーブルminiHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブル×2 応答速度Typ:30ms 入力端子miniHDMI×2、Type-C×2 スピーカー1Wx2 高さ調節不可 使用湿度(%RH)10〜90 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ13.3 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーNO 対応VESA規格NO リフレッシュレート(Hz)60 角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする