レンジでやわらかおもち(角)2個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード15959715 品番-
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

レンジで簡単につきたてに近いやわらかおもちができるレンジ調理容器。お餅1個につき1分(500Wで加熱の場合)で出来上がるのでお鍋を使う手間なく安全に調理ができる。ザル付きなので片手で湯切りができ、お箸いらずでそのままお皿に取り出せる。

用途電子レンジ調理器具 材質ポリプロピレン 寸法(cm)約15×4.7×8.7 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする