アルミトランクケース用クッション

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種TACT-450 注文コード16260825 品番TACT-450K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は適合機種など2種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ トラスコ品番488-7433 適合機種TACT-450 セット内容切れ目入ウレタン:2枚、切れ目なしウレタン(小):-、切れ目なしウレタン(大):-、波型ウレタン:1枚 質量(kg)1.2 間口W×奥行D×高さH(mm)(切れ目入ウレタンサイズ)435×315×30、(切れ目なしウレタン(小))-、(切れ目なしウレタン(大))-、(波型ウレタンサイズ)435×315×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする