TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
アルミトランクケース用クッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
TACT-530
注文コード
16260834
品番
TACT-530K
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
トラスコ品番
488-7450
適合機種
TACT-530
セット内容
切れ目入ウレタン:4枚、切れ目なしウレタン(小):1枚、切れ目なしウレタン(大):1枚、波型ウレタン:-
質量(kg)
1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
(切れ目入ウレタンサイズ)510×323×30、(切れ目なしウレタン(小))510×323×10、(切れ目なしウレタン(大))510×323×30、(波型ウレタンサイズ)-