曜日別特売
AW20-02BE-B フィルタレギュレータ (AW20-02-~) SMC 16340022

フィルタレギュレータ (AW20-02-~)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16340022品番AW20-02BE-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,320
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ20付属品ブラケット付 角形埋め込み式圧力計付(リミットインジケータ付)接続口径Rc1/4全長(mm)160質量(kg)0.32取付ブラケット付取付方式ブラケット付寸法H(mm)63構造リリーフタイプ最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)40寸法S(mm)15.4寸法D(mm)52寸法E(mm)40寸法B(mm)160寸法C(mm)73寸法T(mm)55材質(ケース)ポリカーボネート寸法P(mm)44ドレン貯留量(cm3)8寸法M(mm)30寸法N(mm)34機能逆流機能なし使用流体空気寸法J(mm)27寸法G(mm)80寸法K(mm)5寸法Q(mm)5.4寸法U(mm)2.3排気方式リリーフタイプ保証耐圧力(MPa)1.5取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa ※但し、リリーフ流量0.1L/min(ANR)時周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)5ケースガードなし設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(-) ポリカーボネートケース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16340022AW20-02BE-B66391730AW20-02BE-DAW20-02BE-B AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 66391730AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16340022
2023-03-19
用途: 供給エアー圧の制御
その他業種

取り扱いも容易で設置も簡単です。
水分も取れるので助かっています。

対象商品 : 16340022
2021-07-19
用途: エアー駆動の自動機に使用しました
テクノ・ヤマタケ

小型で小スペース、取付作業が簡単 ドレン取りも有り便利

対象商品 : 16340022
2019-03-21
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

SMC製のフィルターレギュレーターはすごく良いです。

対象商品 : 06888481
2014-02-06
用途: 自動車修理
宮川自動車

証耐圧力(MPa): 1.5の商品なので耐久性あると思い購入しました。
商品はコンパクトでいいと思う。
下のフィルター部にカバーあるタイプの方が万が一の時は安心かなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする