testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計・温湿度計その他関連用品
TESTO175-T2用外付浸漬・差込用温度プローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16396022
品番
0628 0006
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
TESTO175-T2用外付用プローブになります。
測定温度範囲(℃)
-35〜80
用途
データロガ本体と合わせて食材や製品の温度管理に
トラスコ品番
392-4823
最小表示
0.1℃
センサー
NTC
湿度測定範囲(%)
40mm/Φ3mm
プローブ長(mm)
40
プローブ径(Φmm)
3