※使用例

ふわピタ!フルサイズシリコン調理台マット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16451219 品番 a3415610
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

敷くだけで調理台のキズや汚れを防ぐ調理台マット
サッと大理石調に簡単リフォーム!!
調理台に合わせて自由にカットできます。汚れてもサッと拭くだけ
厚さ約2mm:お鍋や調理器具を置いても大きな音がしにくい。
硬いモノを切る時も安心!
耐熱温度約200度
ピタッと密着してズレにくい!

材質シリコーンゴム 質量(kg)(約)0.6 大理石調 サイズ(cm)60×40 寸法(cm)(約)60×40 耐熱温度(℃)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする