塗膜はく離剤 ネオリバーS-767

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 16451812 品番 NR767-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜など一般のはく離剤では剥離しにくい塗膜に有効です。弱酸性の刷毛塗りタイプです。

淡黄色 主成分ジクロロメタン 用途鉄部、木部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。 トラスコ品番483-6928 pH3.1±0.5 (20℃ 1%水溶液) 液性酸性 比重1.20±0.02 (20℃) 主な用途木、鉄 標準使用量300g/m2 臭気弱い酸臭 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※容器のキャップを取る時噴出す場合があります。ウエス等で覆い、ガスを抜いてからキャップをお取り下さい。特に気温の高い時、室内等で温度の高いときは内圧が上昇していますので確実に実行して下さい。
※冷暗所に保管してください。直射日光の当たる場所、暖房機の側等は絶対に避けて下さい。使用後は必ず密栓して下さい。
※取り扱いには手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用して下さい。皮膚に付着しますと、刺激痛があり、火傷のような脱水症状になる場合があります。
又、麻酔性のある有機溶剤を含有していますので使用・取扱場所は風通しのよい場所か、必要な換気装置を設置して下さい。蒸気は空気より重たく下に溜まりますので、タンク底等の作業には必ず換気を行ってください。
※ほとんどのプラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被はく離物の素材を確認して下さい。又はく離作業個所周辺の構築物等も確認して下さい。
※はく離作業に使用した器具類(刷毛・ローラー・ケレン棒・スクレパー等)は乾かないうちに、シンナー、メーカー製品「ガンクリーナー」で洗浄して下さい。放置しますと固くなって再使用が困難
になります。
※水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入する場合があります。
回収されたはく離塗膜とはく離剤は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16451812
2023-03-25
用途:
頑固な塗膜の剥離に
宗教法人壬生寺 様

長年、各種の剥離剤を使いましたが、今回も遜色はありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
16451812
2017-09-21
用途:
塗装の剥離
自動車・二輪車・自転車関連業

今回、こちらの剥離剤を初めて使用してみました。今まで使っていたホームセンターで購入した者とは違い簡単にきれいに塗装の剥離が出来ました。次回も購入したいです。

3人が参考にしています
対象商品:
16451812
2015-12-03
用途:
ウレタン塗装の剥離
サービス業

一般的なはく離剤では剥がれない、木部の厚いウレタン塗膜のはく離に使用しています。
マスキングをしっかりしないとギターの樹脂製バインディングも一緒に溶かしてしまいますが、はく離の強力さには代えられません。
これまでスクレイパーとサンドペーパーでチマチマ剥がしていた作業が小一時間で済むようになりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする