曜日別特売
BEH994CG ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会 16452564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEH994CG ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会 16452564
BEH994CG ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会 16452564
BEH994CG ひび割れ補修剤 ehプラスパック ABC商会 16452564

ひび割れ補修剤 ehプラスパック

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
トラスコ品番479-6080
内容量1セット(2個)注文コード16452564品番BEH994CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。

用途
幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に
適合温度(℃)
5~15(冬用)
トラスコ品番
479-6080
質量(kg)
1
色
白色・褐色
タイプ
高粘度タイプ
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※クラックの幅や深さによってはeiプラスパックと併用することで、より効果的に充填できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: コンクリートのひび割れ
村上工業株式会社 様(製造業)

ひび割れが気になりましたが、工事業者にお願いするほどではないので、この商品を塗っておきました。気休めかもしれませんが、悪化を防いでくれていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする