曜日別特売
TB32DP14 Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター StarTech.com 16460371

TB32DP14 Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター StarTech.com 16460371
TB32DP14 Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター StarTech.com 16460371
TB32DP14 Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター StarTech.com 16460371
TB32DP14 Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター StarTech.com 16460371

Thunderbolt 3 - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/デュアル4K60Hz シングル 8K30Hz/Mac Windows/2画面対応 ビデオコンバーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード16460371品番TB32DP14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高性能:Thunderbolt 3(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応
8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり
互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応
対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的
簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した46cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。

用途
TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します
複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング
リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます
仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする