※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュレッドミル チップ P290ACKT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 16480327 品番 P290ACKT1806PDR-FWE IC330
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質IC330 トラスコ品番620-9688 セット内容レンチ、スクリュー 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)6.5 切刃長さ(mm)19.4 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする